Paire de gants de soudeur Tegera® 130A 9

Réf.: 094103 9

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  21.20 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  17.65 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Propriété des gants Résistance à la flamme, niveau 4
    Utilisation réutilisable
    Longueur 300 mm - 350 mm
    Matériau support Cuir de caprin pleine fleur
    Variante de revêtement Aucun revêtement
    Référence fabricant TEGERA 130A
    Contenu 1
    Matière Cuir de caprin pleine fleur
    Applications Heavy Duty
    Taille des gants 9
    Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
    EN 388 3111X
    EN 407 412X4X
    EN 12477 Type B
    Procédé de soudage TIG
    Couleur jaune / blanc
    Norme EN 407
    Type de produit Gants pour soudeurs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094103 9
    EAN / GTIN 7340118312507
    Réf. fabricant 130A-9

    Description

    Exécution:

    Tegera® 130A. Gants de soudeur non doublés avec excellente sensibilité et index renforcé. Les coutures contiennent des fils en Kevlar® pour une utilisation dans des environnements de travail exigeants. Résiste à une chaleur par contact jusqu’à 100°C.

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.