{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Résistance à la flamme, niveau 4 | |
Utilisation | réutilisable | |
Longueur | 300 mm - 350 mm | |
Matériau support | Cuir de caprin pleine fleur | |
Variante de revêtement | Aucun revêtement | |
Référence fabricant | TEGERA 130A | |
Contenu | 1 | |
Matière | Cuir de caprin pleine fleur | |
Applications | Heavy Duty | |
Taille des gants | 11 | |
Chaleur de contact jusqu'à | 100 °C | |
EN 388 | 3111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Type B | |
Procédé de soudage | TIG | |
Couleur | jaune / blanc | |
Norme | EN 407 | |
Type de produit | Gants pour soudeurs |
Référence article | 094103 11 | |
EAN / GTIN | 7340118312422 | |
Réf. fabricant | 130A-11 |