Bottines à lacets noir/bleu VD PRO 1800 ESD, S2 NB 47

Réf.: 092541 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Isolation au froid: jusqu’à -20 °C
  • Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VD PRO 1000 ESD
Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Isolation au froid jusqu’à -20 °C
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 47
Couleur Noir / bleu
Matériau semelle extérieure TPU Athletic
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092541 47
EAN / GTIN 4044348503973
Réf. fabricant VD PRO 1800 ESD NB 47

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres très légères.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure TPU Athletic ESD, bleu clair.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Chaussures hautes sans coutures. Languette antipoussière. Bordure rembourrée.
Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
Avec semelle première en cuir véritable.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092542.
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46. Livrables dans les pointures UE 36 – 50.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier