Chaussures basses jaune/gris/noir CP 4480 ESD, S1 XB 38

Réf.: 092498 38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Propriété semelle: Semelle Rebound

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Composite
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Amortissement Vario®
Propriété semelle Semelle Rebound
Référence fabricant Chaussures basses CP 4480 ESD S1 SRC XB
Pointure UE 38
Couleur jaune/gris/noir
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092498 38
EAN / GTIN 4044348694299
Réf. fabricant CP4480ESDXB38P

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité modernes de la série Competition au look sneakers, avec textile mesh et bande de talon. Confort particulièrement élevé grâce à la technologie VARIO® REBOUND et à une conception sans coutures des chaussures.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure en TPU Competition, noire.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC Existe en S1P

Remarque(s):

Exécution normale XB sous 092497.