• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Amortissement au niveau des talons GRÜN

Réf.: 092813 GRÜN

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Catégorie de poids jusqu'à 79 kg
    Type de produit Amortisseurs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092813 GRÜN
    EAN / GTIN 4044348269558
    Réf. fabricant FERSENMODUL GRÜN

    Description

    Exécution:

    Système d'amortissement au niveau des talons interchangeable adapté au poids et aux contraintes, de manière à répondre aux besoins individuels. Grâce aux excellentes caractéristiques d'amortissement, la pression dans les chaussures est réduite à un niveau naturel, le dos est soulagé de manière ciblée et la fatigue nettement réduite.
    Utilisable pour le système SECURA VARIO®.