{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Unisexe | |
Classe de protection | S2 | |
Matériau coque de protection | Composite | |
Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Propriété | Amortissement Vario® | |
Propriété semelle | Semelle Rebound | |
Pointure UE | 42 | |
Type de produit | Chaussures basses de sécurité |
Référence article | 092489 42 | |
Réf. fabricant | CP 4360 ESD S2 NB GR.42 |