Chaussures hautes noires YOUTH, S3S FO SR 37

Réf.: 092415 37
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3S
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norm: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété: résistance au carburant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Classe de protection S3S
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Textile
Norm Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété résistance au carburant
Pointure UE 37
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092415 37
EAN / GTIN 8023796648425
Réf. fabricant 78950-000 GR. 37

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité YOUTH au look sportif.
  • Tige sans coutures réalisée dans un tissu TECHSHELL hydrofuge et respirant.
  • Intérieur 100% polyester, respirant, antibactérien, résistant à l’abrasion.
  • Semelle intérieure anatomique perforée en PU, amortissant les chocs.
  • Semelle extérieure PU/TPU.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.