• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Chaussures hautes noires YOUTH, S3S FO SR, Pointure EU: 36

Réf.: 092415 36
Price per 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S3S
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété: résistance au carburant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Classe de protection S3S
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété résistance au carburant
Pointure UE 36
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092415 36
EAN / GTIN 8023796648418
Réf. fabricant 78950-000 GR. 36
Manufacturer COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité YOUTH au look sportif.
  • Tige sans coutures réalisée dans un tissu TECHSHELL hydrofuge et respirant.
  • Intérieur 100% polyester, respirant, antibactérien, résistant à l’abrasion.
  • Semelle intérieure anatomique perforée en PU, amortissant les chocs.
  • Semelle extérieure PU/TPU.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.