Vestes en tricot ADVANCED M

Réf.: 091798 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 78 % polyester; 15% polyacryl; 5% viscose; 2% laine
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 460
  • Lavage: 40 °C linge délicat

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ADVANCED
Sexe Unisexe
Composition du tissu 78 % polyester; 15% polyacryl; 5% viscose; 2% laine
Grammage du matériau / densité du tissu 460 g/m2
Lavage 40 °C linge délicat
Couleur noir
Taille unisexe M
Type de produit Vestes en tricot

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091798 M
EAN / GTIN 5711074602933
Réf. fabricant 17105-309-09 M

Description

Exécution:

Veste chaude en tricot composée de trois couches: tricot à l'extérieur, polaire à l'intérieur et une membrane coupe-vent et hydrofuge comme couche intermédiaire. Coupe ajustée moderne offrant une grande liberté de mouvement et col très haut réglable. Eléments réfléchissants pour une meilleure visibilité.
  • Avec fermeture éclair et rabat coupe-vent caché.
  • Poches de poitrine et latérales à fermeture éclair.
  • Poches intérieures.
  • Ourlet de la veste et poignets élastiqués.
  • Aération sous les bras.