Vestes en tricot ADVANCED 3XL

Réf.: 091798 3XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 78 % polyester; 15% polyacryl; 5% viscose; 2% laine
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 460
  • Lavage: 40 °C linge délicat

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série ADVANCED
    Sexe Unisexe
    Composition du tissu 78 % polyester; 15% polyacryl; 5% viscose; 2% laine
    Grammage du matériau / densité du tissu 460 g/m2
    Lavage 40 °C linge délicat
    Couleur noir
    Taille unisexe 3XL
    Type de produit Vestes en tricot

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 091798 3XL
    EAN / GTIN 5711074602872
    Réf. fabricant 17105-309-09 3XL

    Description

    Exécution:

    Veste chaude en tricot composée de trois couches: tricot à l'extérieur, polaire à l'intérieur et une membrane coupe-vent et hydrofuge comme couche intermédiaire. Coupe ajustée moderne offrant une grande liberté de mouvement et col très haut réglable. Eléments réfléchissants pour une meilleure visibilité.
    • Avec fermeture éclair et rabat coupe-vent caché.
    • Poches de poitrine et latérales à fermeture éclair.
    • Poches intérieures.
    • Ourlet de la veste et poignets élastiqués.
    • Aération sous les bras.