{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Service Plus | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 65 % polyester; 35 % coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 166 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Couleur | noir / rouge | |
Taille ES | 42L | |
Taille de confection DE | 98 | |
Taille FR | 42L | |
Taille IT | 42L | |
Type de produit | Pantalons de travail |
Référence article | 091762 98 | |
EAN / GTIN | 7330509651421 | |
Réf. fabricant | 145618459956C148 |