Pantalon de service pour dames Service Plus, noir / rouge, Taille de confection DE: 42

Réf.: 091761 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 60% coton; 40 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 250
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: Couleur 60 °C
  • Norme: EN 14404

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Service Plus
Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Dame
Composition du tissu 60% coton; 40 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 250 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage Couleur 60 °C
Couleur noir / rouge
Taille de confection DE 42
Norme EN 14404
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091761 42
EAN / GTIN 7330509647295
Réf. fabricant 719513309956C42

Description

Exécution:

Pantalon de service fonctionnel pour dames en tissu Ripstop particulièrement résistant. Teneur élevée en coton pour un plus grand confort. Bonne visibilité grâce aux motifs réfléchissants discrets. Avec bas des jambes réglables et genoux renforcés en stretch CORDURA®. Poche protège-genoux, à remplir par le haut.
  • Poches latérales et revolver.
  • Poches à soufflet sur la jambe, poche stylo et compartiment pour téléphone portable.
  • Poche pour mètre pliant avec porte-couteau pratique.

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande.
Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.