{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Vêtements multinormes Blakläder | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 75% coton; 24 % polyester; 1% de fibre spéciale | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 350 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | Couleur 60 °C | |
Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
Repassage | Moyennement chaud, max. 150 °C | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage | |
Couleur | bleu marine / jaune | |
Taille ES | D108 | |
Taille NL | D108 | |
Taille SE | C48 | |
Taille de confection DE | 27 | |
Taille FR | 50C | |
Taille IT | D108 | |
Norme | EN CEI 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404 | |
Type de produit | Salopettes de signalisation |
Référence article | 091709 27 | |
Réf. fabricant | 260815063389D27 |