Blouson multinorme, jaune / bleu marine, Taille unisexe: S

Réf.: 091700 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 75% coton; 24 % polyester; 1% de fibre spéciale
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 350
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: Couleur 60 °C
  • Norme: EN CEI 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vêtements multinormes Blakläder
Sexe Unisexe
Composition du tissu 75% coton; 24 % polyester; 1% de fibre spéciale
Grammage du matériau / densité du tissu 350 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage Couleur 60 °C
Couleur jaune / bleu marine
Taille unisexe S
Norme EN CEI 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Vêtements suivant DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage; DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091700 S
EAN / GTIN 7330509552476
Réf. fabricant 408715143389S

Description

Exécution:

Vêtements multinormes innovants au design moderne. Haut facteur de protection et très agréables à porter. Grâce à des coupes modernes, des matières de qualité et une bonne finition, ils sont bien acceptés et présentent une longue durée de vie.
Blouson multinormes en matière robuste à fermeture éclair simple métallique invisible. Sur l'avant, le blouson est plus court afin de garantir une liberté de mouvement maximale. Il est plus long sur l'arrière afin d'assurer une protection maximale.
  • Poche intérieure pour téléphone portable.
  • Poche de poitrine à rabat et fermeture éclair.
  • Dos allongé.
  • Ourlet réglable à fermeture auto-agrippante.

Norme:

  • EN ISO 20471, classe 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, classe 1.
  • EN ISO 11611, classe 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 13034.