{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Vêtements multinormes Blakläder | |
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 75% coton; 24 % polyester; 1% de fibre spéciale | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 350 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | Couleur 60 °C | |
Couleur | jaune / bleu marine | |
Taille unisexe | 2XL | |
Norme | EN CEI 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage; DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur | |
Type de produit | Veste de signalisation |
Référence article | 091700 2XL | |
EAN / GTIN | 7330509552506 | |
Réf. fabricant | 408715143389XXL |