T-shirt ESD CONDUCTEX® Cotton Knit, navy, Taille: L

Réf.: 091641 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 95% coton; 5% carbone
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 160
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CONDUCTEX®
Sexe Unisexe
Composition du tissu 95% coton; 5% carbone
Grammage du matériau / densité du tissu 160 g/m2
Propriété électrostatique ZED/ESD
Couleur navy
Taille unisexe L
Type de produit T-Shirt

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091641 L
EAN / GTIN 4050274470043
Réf. fabricant 08010 86002 000 45-L

Description

Exécution:

T-shirt ESD en matière CONDUCTEX® Cotton Knit confortable, tricoté. Capacité antistatique fiable et finition de haute qualité. Excellente coupe.
  • Tour de cou confortable.
  • Ecusson ESD sur le haut du bras gauche.

Utilisation:

Utilisation : Fabrication électronique. Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.
Résistance de surface: 106 à 107 Ω.

Norme:

EN 61340-5-1.