Blouse dame ESD CONDUCTEX® XS

Réf.: 091602 XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 75 % polyester; 23% coton; 2% carbone
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 130
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série CONDUCTEX®
    Sexe Dame
    Composition du tissu 75 % polyester; 23% coton; 2% carbone
    Grammage du matériau / densité du tissu 130 g/m2
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Couleur blanc
    Taille unisexe XS
    Norme/règlement EN 61340-5-1
    respirant oui
    antistatique oui
    Fermeture de veste Bouton-poussoir
    Fermeture cachée oui
    Type de produit Blouses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 091602 XS
    EAN / GTIN 4050274544911
    Réf. fabricant 08005 48019 000 10-XS

    Description

    Exécution:

    Utilisation : Fabrication électronique. Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.
    Résistance de surface: 106 à 107 Ω.
    Blouse ESD en matière CONDUCTEX® légère et confortable. Le tissu mixte se caractérise par des valeurs de dissipation élevées et un grand confort. Respirabilité élevée, testée par l'Institut Hohenstein. Sans coutures latérales.
    • Avec col à revers et patte de fermeture à boutons-pression cachée d'un côté.
    • Poches latérales plaquées avec accès en oblique.
    • Poche de poitrine.
    • Ourlet des manches réglable par bouton-pression.
    • Ecusson ESD sur le haut du bras gauche.

    Blouse dames ESD avec deux pinces.

    Norme:

    EN 61340-5-1.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier