Blouse dame ESD CONDUCTEX®, gris argenté, Taille: 2XL

Réf.: 091603 2XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 75 % polyester; 23% coton; 2% carbone
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 130
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CONDUCTEX®
Sexe Dame
Composition du tissu 75 % polyester; 23% coton; 2% carbone
Grammage du matériau / densité du tissu 130 g/m2
Propriété électrostatique ZED/ESD
Couleur gris argenté
Taille unisexe 2XL
Norme/règlement EN 61340-5-1
respirant oui
antistatique oui
Fermeture de veste Bouton-poussoir
Fermeture cachée oui
Type de produit Blouses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091603 2XL
EAN / GTIN 4050274550660
Réf. fabricant 08005 48019 000 50-2XL

Description

Exécution:

Utilisation : Fabrication électronique. Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.
Résistance de surface: 106 à 107 Ω.
Blouse ESD en matière CONDUCTEX® légère et confortable. Le tissu mixte se caractérise par des valeurs de dissipation élevées et un grand confort. Respirabilité élevée, testée par l'Institut Hohenstein. Sans coutures latérales.
  • Avec col à revers et patte de fermeture à boutons-pression cachée d'un côté.
  • Poches latérales plaquées avec accès en oblique.
  • Poche de poitrine.
  • Ourlet des manches réglable par bouton-pression.
  • Ecusson ESD sur le haut du bras gauche.

Blouse dames ESD avec deux pinces.

Norme:

EN 61340-5-1.