{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | CONDUCTEX® | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 75 % polyester; 23% coton; 2% carbone | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 130 g/m2 | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Couleur | blanc | |
Taille unisexe | ZA | |
Norme/règlement | EN 61340-5-1 | |
respirant | oui | |
antistatique | oui | |
Fermeture de veste | Bouton-poussoir | |
Fermeture cachée | oui | |
Type de produit | Blouses |
Référence article | 091600 S | |
EAN / GTIN | 4050274194918 | |
Réf. fabricant | 08005 48011 000 10-S |