Sweatshirts Amberg XL

Réf.: 091556 XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 60% coton; 40 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 340
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: Couleur 60 °C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série UNIQUE
Sexe Unisexe
Composition du tissu 60% coton; 40 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 340 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage Couleur 60 °C
Couleur anthracite foncé / noir
Taille unisexe XL
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091556 XL
EAN / GTIN 5711074267361
Réf. fabricant 50565-963-1809 XL

Description

Exécution:

Sweat-shirt bicolore à fermeture éclair et col droit. Coupe ajustée avec grande liberté de mouvement. Intérieur brossé.
  • Fermeture éclair continue.
  • Poches avant.
  • Ourlet et poignets avec bordures en côtes tricotées.