Blouson d'hiver Francfort S

Réf.: 091541 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 255
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Norme: EN 343; EN 342

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série UNIQUE
    Sexe Homme
    Composition du tissu 100% polyester
    Grammage du matériau / densité du tissu 255 g/m2
    Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
    Lavage 40 °C couleurs
    Couleur bleu bleuet / bleu noir
    Taille unisexe S
    Norme EN 343; EN 342
    Type de produit Vestes hiver

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 091541 S
    EAN / GTIN 5707209993625
    Réf. fabricant 12035-211-11010 S

    Description

    Exécution:

    Blouson d'hiver respirant avec capuche amovible. Bon ajustement grâce aux manches préformées ainsi qu'à la taille et aux poignets réglables en largeur. Grand confort grâce à la doublure intérieure en polaire matelassée. Coupe-vent et hydrofuge.
    • Fermeture éclair et rabat coupe-vent à boutons-pressions.
    • Poches de poitrine à fermeture éclair et poche intégrée pour téléphone portable.
    • Poche intérieure à fermeture éclair.
    • Certification suivant EN 343 (classe 3.1) et EN 342 (classe 3.2).