Veste softshell Dresde M

Réf.: 091543 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 305
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie UNIQUE
Sexe Unisexe
Composition du tissu 100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 305 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 40 °C couleurs
Couleur noir
Taille unisexe M
Type de produit Vestes softshell

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091543 M
EAN / GTIN 5711074043361
Réf. fabricant 12102-149-09 M

Description

Exécution:

Veste softshell coupe-vent et hydrofuge présentant une coupe ergonomique grâce aux manches préformées et au dos allongé. Port agréable grâce à la doublure intérieure douce en polaire.
  • Fermeture éclair avec rabat coupe-vent intérieur.
  • Poche avant et de poitrine à fermeture éclair.
  • Poche intérieure.
  • Taille et poignets réglables en largeur.