Sous-pantalon ignifugé, noir, Taille unisexe: 2XL

Réf.: 091458 2XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 78% laine mérinos; 20% modacrylique; 2% fibre spéciale
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 225
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C linge délicat
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vêtements ignifugés Blakläder
Sexe Unisexe
Composition du tissu 78% laine mérinos; 20% modacrylique; 2% fibre spéciale
Grammage du matériau / densité du tissu 225 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C linge délicat
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Couleur noir
Taille unisexe 2XL
Norme EN CEI 61482-2
Type de produit Sous-vêtements ignifugés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091458 2XL
EAN / GTIN 7330509655856
Réf. fabricant 188910759900XXL

Description

Exécution:

Sous-vêtements ignifugés en laine mérinos de haute qualité. Avec coupe ergonomique et excellentes propriétés de protection. La matière assure une bonne isolation thermique, tant dans les environnements humides que secs.
Sous-pantalon avec taille élastiquée et manchettes au bas des jambes.

Norme:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • EN 61482-1-2, classe 1