{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Vêtements ignifugés Blakläder | |
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 78% laine mérinos; 20% modacrylique; 2% fibre spéciale | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 225 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 60 °C linge délicat | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur | |
Couleur | noir | |
Taille unisexe | 3XL | |
Norm | EN CEI 61482-2 | |
Type de produit | Sous-vêtements ignifugés |
Référence article | 091456 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509655948 | |
Réf. fabricant | 479410759900XXXL |