Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Flammschutz-Langarm-Shirt, marineblau, Unisex-Größe: S

Réf.: 091454 S
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sélectionnez la variante et la quantité

Unisex-Größe Prix unitaire TTC
  • Gewebezusammensetzung: 59% Modacryl; 39% Baumwolle; 2% Spezialfaser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 180
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Flammschutzkleidung Blakläder
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 59% Modacryl; 39% Baumwolle; 2% Spezialfaser
Materialgrammatur / Gewebedichte 180 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Farbe marineblau
Unisex-Größe S
Produktart Flammschutzshirt

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091454 S
Réf. fabricant 348317178900S

Description

Ausführung:

Flammhemmendes Langarm-Shirt, komfortabel und weich dank Single-Jersey aus Modacryl-Baumwollmischung. Mit Rundhals.

Norm:

Zertifiziert nach EN 1149-5
Zertifiziert nach EN ISO 11612 A1, B1, C1

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier