{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Highline | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 35% coton; 65% polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 285 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Nettoyage au perchloroéthylène | |
Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
Repassage | Chaud, max. 200 °C | |
Couleur | ardoise / noir | |
Matière | Coton, polyester | |
Taille de confection DE | 66 | |
Taille FR | 62 | |
Braguette | Fermeture à glissière | |
Fermeture encliquetable | Boucles de sécurité sur les bretelles | |
Bas de jambe | droite, ouverte | |
Nombre de poches latérales | 2 | |
Poches latérales | intérieure | |
Nombre de poches de genou | 2 | |
Nombre de poches pour mètre pliant | 2 | |
Nombre de poches de cuisse | 1 | |
Poche de cuisse à rabat et fermeture adhésif | oui | |
Poche pour téléphone portable | oui | |
Poche bavette | avec rabat et fermeture auto-agrippante | |
Type de produit | Salopettes |
Référence article | 091332 66 | |
EAN / GTIN | 4030913068718 | |
Réf. fabricant | 2332 066 |