Salopette Highline, ardoise / noir, Taille de confection DE: 64

Réf.: 091332 64
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 35% coton; 65% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 285
  • Norme pour les vêtements: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Highline
Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Homme
Composition du tissu 35% coton; 65% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 285 g/m2
Norme pour les vêtements UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C couleurs
Blanchissage Ne pas blanchir
Nettoyage chimique Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage Séchage en douceur (basse température)
Repassage Chaud, max. 200 °C
Couleur ardoise / noir
Matière Coton, polyester
Taille de confection DE 64
Taille FR 60
Braguette Fermeture à glissière
Fermeture encliquetable Boucles de sécurité sur les bretelles
Bas de jambe droite, ouverte
Nombre de poches latérales 2
Poches latérales intérieure
Nombre de poches de genou 2
Nombre de poches pour mètre pliant 2
Nombre de poches de cuisse 1
Poche de cuisse à rabat et fermeture adhésif oui
Poche pour téléphone portable oui
Poche bavette avec rabat et fermeture auto-agrippante
Type de produit Salopettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091332 64
EAN / GTIN 4030913068701
Réf. fabricant 2332 064

Description

Exécution:

Fraîche et moderne, la collection Highline est réalisée dans un mélange de tissus de haute qualité ne provoquant pas de démangeaisons et ne rétrécissant pas, avec une optique tricolore. Coloris de contraste dans un tissu canvas très solide. Très grande résistance grâce à une triple couture aux endroits très sollicités. Nombreux détails utiles, tels que les poches pour téléphone portable et mètre pliant et taille réglable.
Salopette avec taille réglable.
  • Poche bavette à rabat et fermeture adhésive.
  • Boucles de sécurité sur les bretelles.

Description:

  • Deux poches avant.
  • Taille élastiquée.
  • Fermeture éclair à l'entrejambe.
  • Double poche pour mètre pliant.
  • Poche de cuisse à rabat et fermeture adhésive.
  • Poche pour téléphone portable.
  • Deux poches de genou.

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
Salopette en bleu bleuet / marine sous le code art. 091331.