Veste Highline, ardoise / noir, Taille de confection DE: 26

Réf.: 091312 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 35% coton; 65% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 285
  • Norme pour les vêtements: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Highline
Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Homme
Composition du tissu 35% coton; 65% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 285 g/m2
Norme pour les vêtements UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C couleurs
Blanchissage Ne pas blanchir
Nettoyage chimique Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage Séchage en douceur (basse température)
Repassage Chaud, max. 200 °C
Couleur ardoise / noir
Taille ES 48C
Taille de confection DE 26
Taille FR 48C
Taille IT 48C
Fermeture de veste Fermeture à glissière
Fermeture cachée oui
Bas des manches Poignet réglable avec fermeture auto-agrippante
Bande de taille Taille élastiquée
Plis d'aisance dans le dos oui
Nombre de poches poitrine à rabat et fermeture adhésif 2
Nombre de poches latérales 2
Poches latérales appliquée
Emplacement pour poche pour téléphone portable sur le bras gauche
Type de produit Vestes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091312 26
EAN / GTIN 4030913067919
Réf. fabricant 2312 026

Description

Exécution:

Fraîche et moderne, la collection Highline est réalisée dans un mélange de tissus de haute qualité ne provoquant pas de démangeaisons et ne rétrécissant pas, avec une optique tricolore. Coloris de contraste dans un tissu canvas très solide. Très grande résistance grâce à une triple couture aux endroits très sollicités. Nombreux détails utiles, tels que les poches pour téléphone portable et mètre pliant et taille réglable.
Veste avec plis d'aisance dans le dos et taille élastiquée pour un confort optimal.
  • Deux poches poitrine à rabat et fermeture adhésive.
  • Fermeture éclair avant cachée.
  • Poche pour téléphone portable sur le bras gauche.
  • Deux poches latérales appliquées.
  • Poignet réglable avec fermeture adhésive.

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
Veste en bleu bleuet / marine sous le code art. 091311.