{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Highline | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 35% coton; 65% polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 285 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Nettoyage au perchloroéthylène | |
Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
Repassage | Chaud, max. 200 °C | |
Couleur | ardoise / noir | |
Taille ES | 46C | |
Taille de confection DE | 25 | |
Taille FR | 46C | |
Taille IT | 46C | |
Fermeture de veste | Fermeture à glissière | |
Fermeture cachée | oui | |
Bas des manches | Poignet réglable avec fermeture auto-agrippante | |
Bande de taille | Taille élastiquée | |
Plis d'aisance dans le dos | oui | |
Nombre de poches poitrine à rabat et fermeture adhésif | 2 | |
Nombre de poches latérales | 2 | |
Poches latérales | appliquée | |
Emplacement pour poche pour téléphone portable | sur le bras gauche | |
Type de produit | Vestes de travail |
Référence article | 091312 25 | |
EAN / GTIN | 4030913067902 | |
Réf. fabricant | 2312 025 |