{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pulsschlag | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 35% coton; 65% polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 260 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Couleur | bleu bleuet / noir | |
Taille UK | 30L | |
Taille US | 31/33 | |
Taille ES | 38L | |
Taille NL | 90 | |
Taille de confection DE | 90 | |
Taille FR | 38L | |
Taille IT | 38L | |
Type de produit | Vestes de travail |
Référence article | 091151 90 | |
EAN / GTIN | 4053813020655 | |
Réf. fabricant | 1324 5353-4699-90 | |
Manufacturer | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |