Veste Pulsschlag, bleu bleuet / noir, Taille de confection DE: 29

Réf.: 091151 29
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

KÜBLER Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque KÜBLER.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Sleeve length cm Hauteur cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 35% coton; 65% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 260
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pulsschlag
Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Homme
Composition du tissu 35% coton; 65% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 260 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C couleurs
Couleur bleu bleuet / noir
Taille UK 44S
Taille US 44/32
Taille ES 56C
Taille NL 29
Taille de confection DE 29
Taille FR 56C
Taille IT 56C
Type de produit Vestes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091151 29
EAN / GTIN 4053813020891
Réf. fabricant 1324 5353-4699 GR.29

Description

Exécution:

Vêtements de travail de haute qualitéconfectionnés dans des matériaux soigneusement sélectionnés. Design moderne avec détails intelligents. Meilleure visibilité grâce à plusieurséléments réfléchissants. Les points de charge sont renforcés, afin de prolonger la longévité des vêtements.
Blouson avec coupe ajustée et renforts en CORDURA® aux coudes.
  • Col avec insert stretch confortable au niveau de la nuque.
  • Deux poches de poitrine à rabat et fermeture auto-aggripante.
  • Deux poches latérales àbouton-pression.
  • Deux poches intérieures, dont une pour smartphone.
  • Fermeture Éclair à l'avant et protège-barbe / menton.
  • Épaules, poignets et ourlet avec insert stretch.

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
Veste en bleu foncé / anthracite sous le code art. 091152.
Autres couleurs disponibles sur demande.
Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.