{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Workwear | |
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 70% coton; 30% polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 300 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 60 °C linge délicat | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | pas de nettoyage chimique | |
Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
Repassage | Moyennement chaud, max. 150 °C | |
Couleur | Bleu foncé | |
Taille unisexe | XL | |
Type de produit | Sweatshirts |
Référence article | 090311 XL | |
EAN / GTIN | 4062406780869 | |
Réf. fabricant | 090311 XL |