Polo Homme S

Réf.: 090305 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

GARANT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque GARANT.

Tailles normales homme
Taille DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Tailles internationales XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Tour de poitrine 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Tour de taille 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Tour de hanches 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Longueur d’entrejambes 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Longueur de manches 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Stature 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Petites tailles homme
Taille DE 24 25 26 27 28 29
Tour de poitrine 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Tour de taille 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Tour de hanches 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Longueur d’entrejambes 76 77 78 79 80 81
Stature 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Grandes tailles homme
Taille DE 90 94 98 102 106 110
Tour de poitrine 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Tour de taille 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Mesure des fesses 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Longueur d’entrejambes 83 84 85 86 87 88
Stature 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Femmes
Tailles internationales XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Tailles normales femme 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Tour de poitrine 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Tour de taille 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Tour de hanches 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Longueur d’entrejambes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Longueur de manches 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Stature 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 50% coton; 50% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 200
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Workwear
    Sexe Homme
    Composition du tissu 50% coton; 50% polyester
    Grammage du matériau / densité du tissu 200 g/m2
    Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
    Lavage 60 °C couleurs
    Couleur anthracite
    Taille unisexe S
    Type de produit Polo

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 090305 S
    EAN / GTIN 4062406780692
    Réf. fabricant 090305 S

    Description

    Exécution:

    Polo de haute qualité en 50 % coton et 50 % polyester. Hautes performances et particulièrement fonctionnel grâce au mélange de matières faciles d'entretien et très résistantes. Prétraitement anti-rétrécissement. Prévu pour le nettoyage industriel.
    Coupe hommes ou mixte, avec patte 3 boutons.