Dispositif de verrouillage de course de retour 16

Réf.: 086770 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 16
Type de produit Dispositif de verrouillage de course de retour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086770 16
EAN / GTIN 2050001774385
Réf. fabricant Z4017.002

Description

Exécution:

Dispositif de blocage automatique pour un montage précis et rapide sur des presses à genouillères manuelles (086760).

Utilisation:

Lorsque des travaux d’estampage, de pliage, de rivetage et de coupe précis sont exigés, le dispositif de verrouillage de course de retour permet au coulisseau de la presse d’atteindre le point mort bas avec précision (en d’autres termes, l’utilisateur doit appuyer à fond sur le levier de la presse).
  • Surveillance du processus et de la qualité.
  • Limite les erreurs de l’utilisateur.