Dispositif de verrouillage de course de retour 12

Réf.: 086770 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 12
Type de produit Dispositif de verrouillage de course de retour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086770 12
EAN / GTIN 2050001774378
Réf. fabricant Z3017.002

Description

Exécution:

Dispositif de blocage automatique pour un montage précis et rapide sur des presses à genouillères manuelles (086760).

Utilisation:

Lorsque des travaux d’estampage, de pliage, de rivetage et de coupe précis sont exigés, le dispositif de verrouillage de course de retour permet au coulisseau de la presse d’atteindre le point mort bas avec précision (en d’autres termes, l’utilisateur doit appuyer à fond sur le levier de la presse).
  • Surveillance du processus et de la qualité.
  • Limite les erreurs de l’utilisateur.