Anneau de levage à émerillon M30

Réf.: 086486 M30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage ⌀ Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage ⌀ M30×35
Charge admissible WLL SF 4:1 5,3 t
Largeur de fixation sur boulon A 45 mm
Largeur d'œillet B 22 mm
Dim. C 65 mm
⌀ boulon D 75 mm
Dim. E 80 mm
Hauteur H 165 mm
Type de produit Anneau de levage à émerillon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086486 M30
EAN / GTIN 8013429800177
Réf. fabricant C8000503035

Description

Exécution:

Point d’ancrage vissable pivotant à 360° pour le levage de charges lourdes, monté sur roulements à billes, 100% contrôlé pour les fissures, certifié par la DGUV.

Remarque(s):

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.