Anneau de levage à émerillon M20

Réf.: 086486 M20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage ⌀ Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage ⌀ M20×30
Charge admissible WLL SF 4:1 2 t
Largeur de fixation sur boulon A 34 mm
Largeur d'œillet B 16 mm
Dim. C 57 mm
⌀ boulon D 50 mm
Dim. E 61 mm
Hauteur H 131 mm
Type de produit Anneau de levage à émerillon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086486 M20
EAN / GTIN 8013429800092
Réf. fabricant C8000202030

Description

Exécution:

Point d’ancrage vissable pivotant à 360° pour le levage de charges lourdes, monté sur roulements à billes, 100% contrôlé pour les fissures, certifié par la DGUV.

Remarque(s):

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.