{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur | 10 m | |
Longueur utile | 5 m | |
Largeur d'élingue | 91 mm | |
Charge simple directe WLL | 10 000 kg | |
Charge simple nouée WLL | 8 000 kg | |
Charge double WLL jusqu'à 7° | 20 000 kg | |
Charge double WLL 7° – 45° | 14 000 kg | |
Charge double WLL 45° – 60° | 10 000 kg | |
Type de produit | Elingues rondes |
Référence article | 086285 5 | |
EAN / GTIN | 4049924501831 | |
Réf. fabricant | TE100050 |