Elingue tubulaire orange 10000 kg 3 m

Réf.: 086285 3
(CHF 32,93 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 6 m
Longueur utile 3 m
Largeur d'élingue 91 mm
Charge simple directe WLL 10 000 kg
Charge simple nouée WLL 8 000 kg
Charge double WLL jusqu'à 7° 20 000 kg
Charge double WLL 7° – 45° 14 000 kg
Charge double WLL 45° – 60° 10 000 kg
Type de produit Elingues rondes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086285 3
EAN / GTIN 2050001735935
Réf. fabricant TE100030

Description

Exécution:

Elingues tubulaires extrêmement résistantes (EN 1492-2) avec revêtement sans coutures résistant à l’abrasion.

Utilisation:

Pour le soulèvement et le déplacement de pièces.

Remarque(s):

Possibilité de livraison jusqu’au charges de levage suivantes: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).