{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur | 2 m | |
Longueur utile | 1 m | |
Largeur d'élingue | 46 mm | |
Charge simple directe WLL | 1 000 kg | |
Charge simple nouée WLL | 1 000 kg | |
Charge double WLL jusqu'à 7° | 2 000 kg | |
Charge double WLL 7° – 45° | 1 400 kg | |
Charge double WLL 45° – 60° | 1 020 kg | |
Type de produit | Elingues rondes |
Référence article | 086240 1 | |
EAN / GTIN | 4049924500094 | |
Réf. fabricant | TE010010 |