{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur | 1 m | |
Longueur utile | 0,5 m | |
Largeur d'élingue | 46 mm | |
Charge simple directe WLL | 1 000 kg | |
Charge simple nouée WLL | 1 000 kg | |
Charge double WLL jusqu'à 7° | 2 000 kg | |
Charge double WLL 7° – 45° | 1 400 kg | |
Charge double WLL 45° – 60° | 1 020 kg | |
Type de produit | Elingues rondes |
Référence article |
086240 0,5
Copier |
|
EAN / GTIN |
8718126206757
Copier |
|
Réf. fabricant |
TE010005
Copier |
|
Fabricant | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl |