Palan à chaîne VS III 1 t

Réf.: 086020 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau corps Tout acier
Force de levage à charge nominale 24 daN
Hauteur de levée normale 3 m
Nombre de brins de chaîne 1
Charge admissible 1 000 kg
Charge admissible t 1 t
Poids 11,5 kg
Type de produit Moufles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086020 1
EAN / GTIN 4025092078726
Réf. fabricant VSIII F-Zug 1/1t,

Description

Exécution:

Chaque palan à chaîne est testé en usine avec une surcharge et livré avec un mode d’emploi et uncertificat de conformité:
Construction tout acier. Roulements à billes et galets sur toutes les pièces rotatives. Frein actionné automatiquement par la charge. Crochets forgés pivotants à 360°.:

Remarque(s):

Charges admissibles maximales 20 t, bac à chaîne et sécurité de surcharge sur demande.