Palan à chaîne VS III, Charge admissible: 2t

Réf.: 086020 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau corps Tout acier
Force de levage à charge nominale 29 daN
Hauteur de levée normale 3 m
Nombre de brins de chaîne 2
Charge admissible 2 000 kg
Charge admissible t 2 t
Poids 17,3 kg
Type de produit Moufles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086020 2
EAN / GTIN 4025092079136
Réf. fabricant VSIII 2t/2 F-Zug

Description

Exécution:

Chaque palan à chaîne est testé en usine avec une surcharge et livré avec un mode d’emploi et uncertificat de conformité:
Construction tout acier. Roulements à billes et galets sur toutes les pièces rotatives. Frein actionné automatiquement par la charge. Crochets forgés pivotants à 360°.:

Remarque(s):

Charges admissibles maximales 20 t, bac à chaîne et sécurité de surcharge sur demande.