Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Aimant de levage pour matériaux minces TP 400 kg

Réf.: 085985 400

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge max (10 mm) (kg) Prix unitaire TTC
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
Longueur maximale plat 2 000 mm
Dim. A 300 mm
Dim. B 352 mm
Dim. C 100 mm
Dim. D 74 mm
Dim. E 51 mm
Dim. F 181 mm
Dim. G 40 mm
Charge maximale pour épaisseur de matériau, plat, 10 mm 400 kg
Charge maximale pour épaisseur de matériau, plat, 8 mm 300 kg
Charge maximale pour épaisseur de matériau, plat, 6 mm 200 kg
Charge maximale pour épaisseur de matériau, plat, 5 mm 150 kg
Poids 15 kg
Type de produit Aimants de levage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085985 400
Réf. fabricant TP300

Description

Exécution:

Construction compacte et robuste avec aimants permanents néodyme. Résultat optimal, même pour entrefers importants, pas de dispersion. Force d’adhérence certifiée (cf. certificat d’essai).
Champ magnétique optimal pour le levage en toute sécurité de tôle fines et de plaques en acier.

Utilisation:

Pour la manipulation et le transport en toute sécurité de matériaux plats et de pièces rondes, (085990; 085992; 085995) ou de matériaux plats minces (085985).
Pour les pièces en fonte ou en acier, les plaques, les barres ou les tubes. Utilisation dans des entrepôts, des fonderies / aciéries, pour le stockage de l’acier, la production et la fabrication d’outils.