Dispositif auxiliaire de soudage commutable, Type: QHCSS

Réf.: 085957 QHCSS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 400 N
Hauteur 95 mm
Longueur 111 mm
Largeur 29 mm
Résistance max. à la température 180 °C
Poids 0,7 kg
Type de produit Positionneurs magnétiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085957 QHCSS
EAN / GTIN 5012095618072
Réf. fabricant QHCSS

Description

Exécution:

Maintien des pièces à des angles de 45° et 90°. Thermorésistant jusqu'à 180 °C. Idéal pour tubes ronds et carrés ainsi que pour les matériaux angulaires et plats.