{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force d'attraction | 750 N | |
Hauteur | 130 mm | |
Longueur | 152 mm | |
Largeur | 35 mm | |
Résistance max. à la température | 180 °C | |
Poids | 1,4 kg | |
Type de produit | Positionneurs magnétiques |
Référence article | 085957 QHCSL | |
EAN / GTIN | 5012095618089 | |
Réf. fabricant | QHCSL |