Equerre magnétique 90° (fixe), Ferrite, Type: 973

Réf.: 085954 973
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 973
Force d'attraction 2 000 N
Hauteur 300 mm
Longueur 300 mm
Largeur 35 mm
Matériau noyau magnétique Ferrite
Plage de réglage angulaire 90 degré
Poids 4,7 kg
Type de produit Positionneurs magnétiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085954 973
EAN / GTIN 2050000965517
Réf. fabricant E973

Description

Version:

Angular tolerance ± 0.05 / 100 mm.
With two additional pressure levers.

Application:

For clamping components at a fixed angle of 90° and for preparing welding and assembly operations.