Equerre magnétique 90° (fixe), Ferrite, Type: 972

Réf.: 085954 972
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 972
Force d'attraction 750 N
Hauteur 225 mm
Longueur 225 mm
Largeur 22 mm
Matériau noyau magnétique Ferrite
Plage de réglage angulaire 90 degré
Poids 2,2 kg
Type de produit Positionneurs magnétiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085954 972
EAN / GTIN 2050000965500
Réf. fabricant E972

Description

Exécution:

Tolérance angulaire ±0,05 / 100 mm.

Utilisation:

Pour le serrage de pièces à angle fixe de 90° et pour les préparatifs de travaux de montage et de soudure.