{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force d'attraction | 34 N | |
⌀ | 25 mm | |
⌀ trou de fixation | 4,8 mm | |
Hauteur | 15,9 mm | |
Matériau noyau magnétique | AlNiCo | |
Résistance max. à la température | 550 °C | |
Type de produit | Aimant bouton |
Référence article | 085946 25 | |
EAN / GTIN | 4045197372918 | |
Réf. fabricant | 085946 25 | |
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |