Aimant bouton avec protection 19 mm

Réf.: 085946 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Force d'attraction 19 N
    19 mm
    ⌀ trou de fixation 4,8 mm
    Hauteur 12,7 mm
    Matériau noyau magnétique AlNiCo
    Résistance max. à la température 550 °C
    Type de produit Aimant bouton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085946 19
    EAN / GTIN 4045197372895
    Réf. fabricant 085946 19

    Description

    Exécution:

    • Aimant rond avec surface d'attraction divisée et trou.
    • Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 550 °C.

    Utilisation:

    • Montage dans des instruments de mesure à aiguille.
    • Fixation de petits objets métalliques.